Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA5 PULSANTE TRASMETTITORE GIALLO - ZB5RTA5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA5 PULSANTE TRASMETTITORE GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480334634

Artikelnummer

SNRZB5RTA5

Herstellernummer

ZB5RTA5

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante wireless e senza batteria fa parte della gamma in plastica Harmony XB5R e in metallo Harmony XB4R. Include un trasmettitore dotato di base di fissaggio e di testa pulsante a filo ghiera ad impulso e capsula gialla a scatto. Funziona con il protocollo Zigbee Green Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Peso: 45 g.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie