Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA2 PULSANTE TRASMETTITORE NERO - ZB5RTA2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA2 PULSANTE TRASMETTITORE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480334580

Artikelnummer

SNRZB5RTA2

Herstellernummer

ZB5RTA2

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Il pulsante wireless e senza batteria fa parte della gamma in plastica Harmony XB5R e in metallo Harmony XB4R. Include un trasmettitore dotato di base di fissaggio e di testa pulsante a filo ghiera ad impulso e capsula nera.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie