Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5CV043 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA LED - ZB5CV043

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5CV043 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110934748

Artikelnummer

SNRZB5CV043

Herstellernummer

ZB5CV043

Hersteller

SNR

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

La testa a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è rossa. Ha una forma quadrata e una ghiera di plastica. Questa testa con lampada spia a LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie