Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ009 BASE DI FISSAGGIO IN PLASTICA - ZB5AZ009

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ009 BASE DI FISSAGGIO IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110102215

Artikelnummer

SNRZB5AZ009

Herstellernummer

ZB5AZ009

Hersteller

SNR

Einbaudurchmesser:

22 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Il base di fissaggio Harmony XB5 di Schneider Electric consente di collegare tra loro le teste XB5 con elementi di contatto o luminosi. Questo base di fissaggio del corpo è un componente chiave per assemblare la testa con gli elementi di contatto. È di plastica.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie