Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW933 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB5, - ZB5AW933

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW933 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB5,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110924336

Artikelnummer

SNRZB5AW933

Herstellernummer

ZB5AW933

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB5. Front grün, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Dieser Tastenkopf mit Leuchtring bietet eine ergonomische Oberfläche zur Steuerung Ihrer Maschinen. Abmessung (BxHxT) 29x29x30 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,016 kg. Durch den Leuchtring und die klare Farbe ist er aus der Ferne optisch deutlich zu erkennen. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach BV, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL gelistet, GL, DNV, CSA. Produktstandards gem. UL 508, GB 14048.5, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14.