SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW743 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110666854
Artikelnummer
SNRZB5AW743
Herstellernummer
ZB5AW743
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


