Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW31 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB5, - ZB5AW31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110909913

Artikelnummer

SNRZB5AW31

Herstellernummer

ZB5AW31

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB5. Front weiß, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Dieser beleuchtete Tastenkopf bietet eine vielseitige Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Abmessung (BxHxT) 29x29x32 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,018 kg. Durch die beleuchtete, klare Farbe und die Berührung durch das Spülelement ist sie aus der Ferne optisch deutlich zu erkennen und minimiert Fehler in der Maschinensteuerung. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach RINA, DNV, UL gelistet, GL, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), BV. Produktstandards gem. UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1, GB 14048.5, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14.