SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW061 CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB5AW061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...250 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...250 V
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110909692
Artikelnummer
SNRZB5AW061
Herstellernummer
ZB5AW061
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...250 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...250 V
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...250 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


