Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV5D4 CORPO LAMPADA SPIA ROSSA - ZB5AV5D4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV5D4 CORPO LAMPADA SPIA ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110908251

Artikelnummer

SNRZB5AV5D4

Herstellernummer

ZB5AV5D4

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

400...400 V

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

400...400 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Harmony ZB5AV5D4 è un corpo lampada spia rosso BA9s LED 400Vac. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spie di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie