SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV5D3 CORPO LAMPADA SPIA VERDE - ZB5AV5D3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 400...400 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110908244
Artikelnummer
SNRZB5AV5D3
Herstellernummer
ZB5AV5D3
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
400...400 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
400...400 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


