Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV5D1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCA - ZB5AV5D1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV5D1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - ja

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - BA9s

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110908237

Artikelnummer

SNRZB5AV5D1

Herstellernummer

ZB5AV5D1

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

400...400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Harmony ZB5AV5D1 è un corpo lampada spia bianco BA9s LED 400Vac. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spie di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie