Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV5 Lampenfassung, komplett fur Gluhlampe BA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV5 Lampenfassung, komplett fur Gluhlampe BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - ja

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - nein

  • Fassung - BA9s

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110908220

Artikelnummer

SNRZB5AV5

Herstellernummer

ZB5AV5

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

nein

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

400...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Dieser Harmony XB5 Beleuchtungsblock mit Korpus/Fixierkragen arbeitet mit einer BA9s Basis Integral LED. Er wird mit 400VAC versorgt und verfügt über Schraubklemmen. Es hat einen Kunststoffkörper und ist kompatibel mit den Harmony XB5 Kontrollleuchten. Dieser Lichtblock ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Sie lässt sich einfach installieren und an kompatiblen Leuchtdrucktasten oder Wahlschaltereinheiten über eine Steckmontage austauschen und mit einfachen Schraubklemmenverbindungen verbinden. Es ermöglicht die visuelle Unterscheidung von Signalgebern durch die Beleuchtung mit der BA9s Base Integral LED. Durch die Schutzart IP20 schützt es den Bediener vor unerwartetem Kontakt mit spannungsführenden Stromkreisen.