SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV18B1 CORPO LAMPEGGIANTE LED BIANCO 24 V - ZB5AV18B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110841329
Artikelnummer
SNRZB5AV18B1
Herstellernummer
ZB5AV18B1
Hersteller
SNR
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


