Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV083E TESTA LAMPADA SPIA GIALLA LED - ZB5AV083E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481202291

Artikelnummer

SNRZB5AV083E

Herstellernummer

ZB5AV083E

Hersteller

SNR

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

grau

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

La testa a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è gialla. Utilizzata per l'inserimento di un'etichetta. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per lampada spia con LED integrato è progettata per durare a lungo senza manutenzione per una indicazione luminosa dei funzionamenti di macchina e processo. Il prodotto è progettato per essere utilizzato per l'inserimento di un'etichetta ed è chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace della gemma, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambientigravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie