SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV053 TESTA LAMPADA SPIA ARANCIO LED - ZB5AV053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - orange
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110908121
Artikelnummer
SNRZB5AV053
Herstellernummer
ZB5AV053
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
orange
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


