SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV03 TESTA LAMPADA SPIA VERDE - ZB5AV03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Mit Frontring - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110908077
Artikelnummer
SNRZB5AV03
Herstellernummer
ZB5AV03
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


