Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS944 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB5AS944

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110906967

Artikelnummer

SNRZB5AS944

Herstellernummer

ZB5AS944

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

La testa pulsante a fungo di arresto d'emergenza Harmony XB5 di Schneider Electric da 40 mm è rossa e funziona con un meccanismo ad aggancio con rilascio con chiave (chiave n. 455). Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questa testa pulsante di arresto d'emergenza/spegnimento si abbina facilmente ai blocchi di contatto, si installa in fori standard di 22 mm di diametro e si collega con semplici connessioni con morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie