Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS842Y TESTA FUNFO NERO ARRESTO - ZB5AS842Y

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS842Y TESTA FUNFO NERO ARRESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480611018

Artikelnummer

SNRZB5AS842Y

Herstellernummer

ZB5AS842Y

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

La testa a fungo di Arresto operativo Harmony XB5 di Schneider Electric da 40 mm è nera e funziona con un meccanismo ad aggancio "girare per sbloccare ". È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è utilizzata come pulsante di Arresto operativo, ed è ideale in situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie