Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS55 TESTA PULSANTE A FUNGO GIALLO - ZB5AS55

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS55 TESTA PULSANTE A FUNGO GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110906868

Artikelnummer

SNRZB5AS55

Herstellernummer

ZB5AS55

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

La testa a fungo Harmony XB5 di Schneider Electric da 40 mm è gialla e funziona con un meccanismo ad aggancio "girare per sbloccare ". È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie