Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS12 Frontel., rd f. Druckt. D 22, m. Rast., - ZB5AS12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS12 Frontel., rd f. Druckt. D 22, m. Rast.,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.7 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110906790

Artikelnummer

SNRZB5AS12

Herstellernummer

ZB5AS12

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Dieser Harmony XB5 40mm Pilztaste ist schwarz, arbeitet mit verriegeltem Schlüsselentriegelungsmechanismus (Schlüssel Nr. 455). Es hat eine runde Form und eine Kunststofflünette. Dieser 40 mm pilzförmige Druckknopfkopf ist ideal für Situationen, in denenschnelle Aktionen erforderlich sind, damit ein Prozess oder eine Maschine korrekt funktioniert. Oder in denen die Bewegungen des Bedieners maximale Ergonomie erfordern. Es lässt sich leicht mit den Kontaktblöcken der Harmony-Serie kombinieren, um eine Vielzahl von Steuerungsfunktionen auszuführen. Durch eine markante 40mm Pilzform ist sie im Abstand optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.