Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AP6 TESTA PULSANTE BLU CON CAPPUCCIO - ZB5AP6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AP6 TESTA PULSANTE BLU CON CAPPUCCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110906714

Artikelnummer

SNRZB5AP6

Herstellernummer

ZB5AP6

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa per pulsante blu con cappuccio in silicone trasparente Harmony XB5 funziona con un meccanismo ad impulso. La testa per pulsante con cappuccio in silicone fornisce una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici delle industrie di alimenti e bevande, della sanità e dei farmaci. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K, ottima tenuta alla polvere e all'acqua, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni. È dotata di ghiera in plastica, che la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, assicurando la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie