Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AL2 TESTA PULSANTE NERO - ZB5AL2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AL2 TESTA PULSANTE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110906387

Artikelnummer

SNRZB5AL2

Herstellernummer

ZB5AL2

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa nera per pulsante sporgente Harmony XB5 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla/ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Si abbina facilmente alla gamma Harmony di pulsanti ed elementi di contatto per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie