SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AK1553 TESTA SELETTORE LUMINOSO ARANCIO - ZB5AK1553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - orange
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110906233
Artikelnummer
SNRZB5AK1553
Herstellernummer
ZB5AK1553
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
orange
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
13
Mit Frontring:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


