SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AK1543 TESTA SELETTORE LUMINOSO ROSSO - ZB5AK1543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung - ja
Farbe des Betätigungselements - rot
Farbe der Leuchtmelderkalotte - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110906226
Artikelnummer
SNRZB5AK1543
Herstellernummer
ZB5AK1543
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
rot
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


