SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AK1233 TESTA SELETTORE LUMINOSO VERDE - ZB5AK1233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung - ja
Farbe des Betätigungselements - grün
Farbe der Leuchtmelderkalotte - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110906066
Artikelnummer
SNRZB5AK1233
Herstellernummer
ZB5AK1233
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
grün
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


