SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG3 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB5AG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110905816
Artikelnummer
SNRZB5AG3
Herstellernummer
ZB5AG3
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
13
Mit Frontring:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


