SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG0 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB5AG0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110905762
Artikelnummer
SNRZB5AG0
Herstellernummer
ZB5AG0
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


