SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD801C0 TESTA SELETT. LEVA BIANCA 3 POS. GRIGIO - ZB5AD801C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3606489763787
Artikelnummer
SNRZB5AD801C0
Herstellernummer
ZB5AD801C0
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Schutzart (NEMA):
13




