SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC54 Frontelem., rund f. Drucktast. D 22, o. - ZB5AC54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
EAN
3389110904932
Artikelnummer
SNRZB5AC54
Herstellernummer
ZB5AC54
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
ohne