SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC5 TESTA PULSANTE A FUNGO GIALLO - ZB5AC5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
EAN
3389110904925
Artikelnummer
SNRZB5AC5
Herstellernummer
ZB5AC5
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
ohne


