Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA38C0 TESTA PULS.VERDE PER ETICHETTE GRIGIO - ZB5AA38C0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489762346

Artikelnummer

SNRZB5AA38C0

Herstellernummer

ZB5AA38C0

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa pulsante con cappuccio trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto e utilizzata per l'inserimento dell'etichetta. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie al grado di protezione IP69K, si assicura tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza agli urti e alle vibrazioni. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.