Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA336 TESTA PULSANTE VERDE II - ZB5AA336

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA336 TESTA PULSANTE VERDE II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110904635

Artikelnummer

SNRZB5AA336

Herstellernummer

ZB5AA336

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa pulsante verde a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric si aziona con un meccanismo ad impulso/ritorno a molla. È circolare e ha una ghiera in plastica con il simbolo "II". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace ealla marcatura. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, è completamente protetto dall'ingresso della polvere e contro i getti d'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie