Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA335 TESTA PULSANTE NERO CON FRECCIA - ZB5AA335

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA335 TESTA PULSANTE NERO CON FRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110134612

Artikelnummer

SNRZB5AA335

Herstellernummer

ZB5AA335

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

La testa per pulsante a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è nera e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera in plastica. È contrassegnato dal simbolo "freccia giù". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie