SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4SZ37 TAPPO OTTURATORE NERO - ZB4SZ37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606481140968
Artikelnummer
SNRZB4SZ37
Herstellernummer
ZB4SZ37
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Metall
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Il tappo otturatore in metallo Harmony XB4 è compatibile con i pulsanti Harmony XB4, con pulsante a filo ghiera. Il tappo otturatore in metallo è progettato come accessorio opzionale per l'installazione con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con la ghiera metallica dell'unità di comando e segnalazione standard da 22 mm XB4. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, assicurando la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti.


