Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4RTA2 PULSANTE TRASMETTITORE NERO - ZB4RTA2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4RTA2 PULSANTE TRASMETTITORE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480334498

Artikelnummer

SNRZB4RTA2

Herstellernummer

ZB4RTA2

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

sonstige

Questo dispositivo è un pulsante metallico wireless da incasso e senza batteria (diametro 22 mm). È dotato di un cappuccio nero. Il modello ZB4RTA2 include un trasmettitore dotato di una base fissaggio e una testa pulsante ad impulso con capsula montata.La capsula è assemblata in fabbrica e non può essere rimossa. Il trasmettitore e il ricevitore comunicano tramite trasmissione radio 2.4GHz (banda libera mondiale) Zigbee Green Power. La distanza di rilevamento massima tra il trasmettitore e il ricevitore in un campo libero è fino a 100 m. Grazie alle caratteristiche nominali IK03, IP66, IP67, IP69 e IP69K, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere, impermeabile. Questa testa pulsante è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenirerapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente. Le interfacce wireless e senza batteria sono utilizzate per le utenze degli edifici (porte automatiche, illuminazione, ecc.) e le applicazioni industriali (sistemi di trasporto, automotive, MMM, logistica, alimenti e bevande). È conforme a vari accordi radio come ANATEL, ARIB T66, FCC, ICASA e RSS, nonché agli standard CSA C22.2 n. 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1 e UL 508. La gamma Harmony XB5R di interfacce wireless senza batteria si adatta a varie applicazioni industriali e utility di edifici.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie