SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FD4 TESTA SELETT. A LEVA 2 POS.FILOPANNELLO - ZB4FD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489581305
Artikelnummer
SNRZB4FD4
Herstellernummer
ZB4FD4
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


