SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW653 Frontelem. Leuchtdruckt. D 40, Zugentrie - ZB4BW653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - orange
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110666625
Artikelnummer
SNRZB4BW653
Herstellernummer
ZB4BW653
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
orange
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung


