Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW563 TESTA PULSANTE LUMINOSO BLU LED - ZB4BW563

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW563 TESTA PULSANTE LUMINOSO BLU LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110892826

Artikelnummer

SNRZB4BW563

Herstellernummer

ZB4BW563

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa per pulsante luminoso a filo ghiera con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è blu con cappuccio trasparente e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante con cappuccio trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri agenti contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro lapolvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie