Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW453 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB4, - ZB4BW453

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW453 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB4,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110666502

Artikelnummer

SNRZB4BW453

Herstellernummer

ZB4BW453

Hersteller

SNR

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB4. Front orange, Blende Chrom-beschichtes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 40x40x53 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,051 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mithoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach BV, GL, RINA, UL gelistet, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), CSA. Produktstandards gem. UL 508, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, CSA C22.2 No 14.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie