Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW413 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB4, - ZB4BW413

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW413 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB4,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110666472

Artikelnummer

SNRZB4BW413

Herstellernummer

ZB4BW413

Hersteller

SNR

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB4. Front weiß, Blende Chrom-beschichtes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 40x40x53 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,051 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach GL, RINA, UL gelistet, DNV, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, UL 508, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520.