SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW333 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE LED - ZB4BW333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110889802
Artikelnummer
SNRZB4BW333
Herstellernummer
ZB4BW333
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


