SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW0M15 CORPO PULS.LUM. LED UNIVERSALE 230VAC - ZB4BW0M15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110893533
Artikelnummer
SNRZB4BW0M15
Herstellernummer
ZB4BW0M15
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...240 V
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...240 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


