Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW045 Hilfsschalterblock, D 22, Gluhlampe BA 9 - ZB4BW045

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW045 Hilfsschalterblock, D 22, Gluhlampe BA 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - ja

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - nein

  • Fassung - BA9s

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110891850

Artikelnummer

SNRZB4BW045

Herstellernummer

ZB4BW045

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

nein

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.