SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW031 CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB4BW031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...120 V
Fassung - BA9s
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - Glühlampe
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110892284
Artikelnummer
SNRZB4BW031
Herstellernummer
ZB4BW031
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...120 V
Fassung:
BA9s
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...120 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


