SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BVG1 CORPO LAMPADA SPIA LED UNIVERSALE 120VAC - ZB4BVG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
66 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110892437
Artikelnummer
SNRZB4BVG1
Herstellernummer
ZB4BVG1
Hersteller
SNR
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...120 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


