Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV9 Lampenfassung, komplett fur Gluhlampe BA - ZB4BV9

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV9 Lampenfassung, komplett fur Gluhlampe BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - ja

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - nein

  • Fassung - BA9s

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110889680

Artikelnummer

SNRZB4BV9

Herstellernummer

ZB4BV9

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

nein

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

550...600 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

550...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie