Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV6 CORPO LAMPADA SPIA - ZB4BV6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV6 CORPO LAMPADA SPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Mit integrierter Diode - nein

  • Fassung - BA9s

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110889628

Artikelnummer

SNRZB4BV6

Herstellernummer

ZB4BV6

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

250...250 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

250...250 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Befestigungsart:

Frontbefestigung

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio funziona con la lampadina BA9s. È alimentato a 250 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo a clip e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione tramite lampadina BA9s. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie