SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D6 Lampenfassung, komplett mit blauer LED B - ZB4BV5D6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 400...400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3389110892628
Artikelnummer
SNRZB4BV5D6
Herstellernummer
ZB4BV5D6
Hersteller
SNR
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
400...400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
400...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Befestigungsart:
Frontbefestigung