Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV156 CORPO LAMPADA FUNZIONE TEST - ZB4BV156

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV156 CORPO LAMPADA FUNZIONE TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...250 V

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...250 V

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110071689

Artikelnummer

SNRZB4BV156

Herstellernummer

ZB4BV156

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...250 V

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...250 V

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...250 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Questo corpo completo per lampada Harmony XB4 con funzione "test"a 3 terminali funziona con attacco base BA9s. È dotato di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Viene fornito senza lampadina (a incandescenza, neon o LED) 2,4 W massimo, non inclusa. È alimentato al massimo 250V AC/DC. Può essere facilmente installata e sostituibile, compatibile con una lampada spia collegato con semplici collegamenti con morsetti a vite. Peso 62 g; dimensioni: 30 mm di larghezza, 47 mm di altezza, 37 mm di profondità. Grazie alla semplicità di installazione, alla flessibilità e alla robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie