SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV043 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA LED - ZB4BV043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110894998
Artikelnummer
SNRZB4BV043
Herstellernummer
ZB4BV043
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


